Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinregal, 830 mm hoch, 4 Böden, ohne Kästen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156357
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     242591
EAN/GTIN:
     4052574064564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p

Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb
Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesen Regalen bequem und preiswert. Die Regale sind wie eine Sichtkartei: Jeder weiss wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist. Sie sind Produkte auf besonders hohem Qualitätsniveau.

Ausführung:


Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, hellsilber oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar.

  • 4 Zwischenböden
  • Gesamtbelastbarkeit: 100 kg
  • ohne Kästen
  • Masse: H 830 x B 700 x T 300 mm (als Wand- oder Aufsatzregal)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
20 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
300 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
830 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, 156357, 156357-SW81, Magazinschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.