Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank Schäfer Shop Select, mit Ausstattung, B 1200 x T 500 x H 1935 mm, Stahl, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-440771
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     440771
EAN/GTIN:
     4251898822229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank b 1200 x t 500 x h 1...

Dieser Magazinschrank der Marke Schäfer Shop Select besteht aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlblech in Weissaluminium RAL 9006 oder Lichtgrau RAL 7035.Er überzeugt durch eine absolut saubere Abkantbauweise.

Zusätzlich bietet er eine umfangreiche, im Lieferumfang bereits mit enthaltene und farblich sortierte Ausstattung. Hierzu zählen 3 170 mm tiefe Böden, 4 220 mm tiefe Böden und 3 jeweils 330 mm tiefe Böden. Die verzinkten Fachböden sind in einem Raster von 25 mm höhenverstellbar. Hinzu kommen 33 Lager FIX-Kästen der Serie LF 211, 32 Lager FIX-Kästen der Serie LF 221und 20 Lager FIX-Kästen der Serie LF 321.Ebenso ist er mit Flügeltüren ausgestattet, welche sich mittels Schubstangenverschluss Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln sichern lassen.Ergänzt wird die Ausstattung durch 10 jeweils 170 mm tiefe Türregalböden, 10 jeweils 95 mm tiefe Türregalböden, 40 Lager FIX-Kästen der Serie LF 211 sowie 40 Lager FIX-Kästen der Serie LF 110.

Die Gesamtmasse des Magazinschrankes betragenB 1200 x T 500 x H 1935 mm, sein Gesamtgewicht beläuft sich auf 186 kg. Er ist wahlweise in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Ausstattung (Bestückung farblich sortiert):

  • 3 Böden, 170 mm tief
  • 4 Böden, 220 mm tief
  • 3 Böden, 330 mm tief
  • 33 Lager FIX-Kästen LF 211
  • 32 Lager FIX-Kästen LF 221
  • 20 Lager FIX-Kästen LF 321

Türregalböden:

  • 10 Böden, 170 mm tief
  • 10 Böden, 95 mm tief
  • 40 Lager FIX-Kästen LF 211
  • 40 Lager FIX-Kästen LF 110

Weitere Details:

  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • Weiter öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
    • Inkl. 25 mm Raster zum Einhängen weiterer Böden
  • Fachböden:[br /]
    • Einlegbar, verzinkt
    • Traglast: je 50 kg
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
  • Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 1200 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 186 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
10 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Lieferumfang:
inklusive 165 Lager-Fix-Kästen
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1935 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, 440771, 440771-SW81, Magazinschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.378,80*
€ 1.595,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.416,39*
€ 1.641,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,22*
€ 1.953,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,57*
€ 1.904,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,79*
€ 1.807,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,71*
€ 1.750,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,39*
€ 1.685,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.