Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1000xB1000xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133944-21|S10034
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133944-21|S10034
EAN/GTIN:
     4064615323639
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
36 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schließung:
3-Riegel
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Zertifkat GS:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Einlegeböden:
2 Stück
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
EAN Code:
4064615323639
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.