Fahrwagen aus Metall für einen Abfallbehälter DURABIN 90. Mit vier Lenkrollen. • Fahrwagen aus weißlackiertem Metall mit vier Lenkrollen • Für einen Abfall- und Wertstoffbehälter DURABIN 90
Der heruntergezogene Einwurf ist ergonomisch. Das Modell eignet sich ideal für das Sammeln von Styropor, Verpackungsabfall und zur Pfandrücknahme. Die vier Halteklemmen sind über Ketten mit dem Rah...
Mülleimer Ben – mit 2 kleinen, abnehmbaren Behältern Unser 3-in-1 Mülleimer "Ben" ermöglicht nicht nur eine effiziente Mülltrennung, sondern punktet ebenso durch sein elegantes Design. Hergestellt ...
Recycling Abfallbehälter aus Kunststoff 'Holzoptik' Latten und Rahmen aus Stahl-Pulverbeschichtigung. Ausgestattet mit Regendach und 2 verzinkten Inneneimern (2 x 50 Liter). Abschließbar. Bodenbefe...
Der Tork Abfallbehälter 20 Liter eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann flexibel und je nach Bedarf an der Wand oder auf dem Boden montiert werden. Tork Abfallbehälter ze...
Wertstoffsammler KUNSTSTOFF - 120 l • Aus einem Teil geformt • Elegante und formschöne Deckelform • Inklusive Klemmring aus Kunststoff • Stapelbar, dadurch platzsparende Lagerung • Aus Kunststoff (PP)
In Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Für 120 Liter Säcke. 2 Standfüße und 2 Vollgummiräder 150 mm Ø. Lieferung innerhalb Deu...
Eine anpassbare Recycling-Lösung mit gepflegten Auftritt und voller Hinterhoffunktionalität. Die Slim Jim®-Recyclingstation vom Rubbermaid Commercial bietet einen gepflegten Auftritt mit voller Hin...