Produktbeschreibung:Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel Beschlag: Klappgriff 12mm vorstehend, mattverchromt Bohrung: 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (je 15mm Durchmes...
Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP - Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig - Verstärkte Riegelbolzen - Aufbohrschutz - Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmate...
· Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) · Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert · Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz · Besc...
Möbeltresore Typ RR-211 E geprüft nach EN 14450 ECB-S-Klasse S2 Gehäuseaufbau: doppelwandig, Türaufbau: 3-wandig, Türstärke: 65 mm, Türblatt: 6 mm, innenliegende Türscharniere, Türverriegelung: 3-s...
TRESOR FÜR DEINE WERTSACHEN: Unsere elektronischen Tresore bieten dir ein gutes Maß an Sicherheit für die wertvollen Gegenstände, die du häufiger brauchst, wie Schlüssel, Pässe, Bargeld und Kreditk...
einwandig · Tür doppelwandig · für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet · 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 Bodenbohrungen auf halber Tiefe · zum Einbau in Schränke, Schreibtische... · ...
Möbeltresore Typ RR-213 E geprüft nach EN 14450 ECB-S-Klasse S2 Gehäuseaufbau: doppelwandig, Türaufbau: 3-wandig, Türstärke: 65 mm, Türblatt: 6 mm, innenliegende Türscharniere, Türverriegelung: 3-s...
Möbeltresore Typ RR-215 E geprüft nach EN 14450 ECB-S-Klasse S2 Gehäuseaufbau: doppelwandig, Türaufbau: 3-wandig, Türstärke: 65 mm, Türblatt: 6 mm, innenliegende Türscharniere, Türverriegelung: 3-s...
PointSafe P2 EWS − Der Möbeltresor mit zwei praktischen Einwurfschlitzen Schnell einen Umschlag oder wichtige Dokumente im Tresor verstauen: Diese Situation kommt bei Firmen wie im Privaten häufig ...
Der solide Heimtresor PointSafe mit Fingerscan-Modul Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie PointSafe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtisch...
· Tür und Korpus mehrwandig · Durch spezielle Dichtungen und Füllstoffe feuersicher bis 840 °C · Türöffnung bis 180° möglich · Scharnierseite mit zusätzlichem Hintergreifprofil bietet zusätzliche S...