Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP
Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP
Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP
Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP
Artikel-Nr.:
     4708-8931113
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PS 130 E FP LAP
EAN/GTIN:
     4003482491300
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeltresore Pure-Safe Lap PS 130 LAP

- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig - Verstärkte Riegelbolzen - Aufbohrschutz - Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial), - ideal für den Einbau in Schränke und andere Möbelstücke. - Ordnertiefe für die sichere Vewahrung von Papieren - Modernes, programmierbares Elektronikschloss mit präziser Fingerprint?Technik - Öffnungsmethoden: Fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode - Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatischer - Türöffnung - Sie können die Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit nach Ihren - Wünschen ändern - Haptisches Feedback bei Tastendruck - Klares, gut lesbares Display - Zusatzschloss für Notöffnung - Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Packung:
1 Stück
Produktart:
Tresor
Material:
Stahl
Produktlinie:
Pure-Safe
Schloss:
Elektronikschloss / Fingerscan
Verankerung:
2 x Boden / 2 x Rückwand
Anzahl Tablare:
1
B/H/T aussen:
445/200/380 mm
B/H/T innen:
441/196/318 mm
Batterien:
4x 1,5 V Mignon
Breite aussen:
445 mm
Breite innen:
441 mm
Höhe aussen:
200 mm
Höhe innen:
196 mm
Modellbezeichnung:
PS 140 E FP
Tiefe aussen:
380 mm
Tiefe innen:
318 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 251,81*
€ 307,15*
€ 4,95*
ab € 253,77*
€ 307,15*
Lager 4708
5
Frei Haus
ab € 255,74*
€ 309,41*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.