Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe B, BxTxH 395x380x255 mm, Volumen 19 l, Inne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe B, BxTxH 395x380x255 mm, Volumen 19 l, Inne
Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe B, BxTxH 395x380x255 mm, Volumen 19 l, Inne
Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe B, BxTxH 395x380x255 mm, Volumen 19 l, Inne
Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe B, BxTxH 395x380x255 mm, Volumen 19 l, Inne
Artikel-Nr.:
     369-E857507
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E857507
EAN/GTIN:
     5901468333165
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
· Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) · Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert · Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz · Beschlag und Scharniere 13 mm vorstehend · Türöffnungswinkel 180° · Innentresor 73 mm hoch mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung · Lackierung in RAL 7035 lichtgrauIhre Produktvorteile:· Sicherheitsstufe B· Inkl. Innentresor
Weitere Informationen:
Innenmaße B x T x H:
335 x 290 x 119mm
Aufnahmekapazität:
19 l
Außenmaße B x T x H:
395 x 380 x 255 mm
Ausführung Schloss:
Doppelbart-Sicherheitsschloss
Anzahl Böden:
0 Stück
Material:
Stahl
Volumen:
19 l
Anlieferung:
montiert
Höhe:
119 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Verriegelung:
3-seitig
Gewicht:
30,5 kg
Innenmaß Breite:
335 mm
Versicherungssumme gewerblich max.:
2.500 Euro
Versicherungssumme privat max.:
2.500 Euro
Außenmaße Breite:
395 mm
Außenmaße Tiefe:
380 mm
Außenmaße Höhe:
255 mm
Tiefe:
290 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
335 mm
Sicherheitsstufe:
B
Innentresor:
ja
Innenmaße (B x T x H):
335 x 290 x 119 mm
Schloßausführung:
Doppelbart-Sicherheitsschloss
Innenmaß Höhe:
119 mm
Innenmaß Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.