Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank MT 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT-3 closed
MT-3 closed
MT-3 open 45°
MT-3 open 45°
MT-3 open 90°
MT-3 open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-112327-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     112327-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Produktbeschreibung:

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff 12mm vorstehend, mattverchromt
Bohrung: 2 Bohrungen ;im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (je 15mm Durchmesser) durchgebohrt inkl. 2 x Verankerungsmaterial
Einrichtung: 1 in der Höhe verstellbarer Fachboden
Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 405 x 385 mm
Innenmaße (H x B x T):
544 x 381 x 315 mm
Gewicht:
34 kg
Volumen:
63 Liter
Zertifizierung:
ECBS S1
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor format, kleintresor, Tresor, Safe, Sicherheitsschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.