Fahrgestell aus Stahl, mit Polyamidrollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus ther...
Fahrgestell aus Stahl, mit TPE-Rollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus thermopl...
Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus the...
Zugdeichsel und Kupplung für Fahrgestelle, nur mit Fahrgestell bestellbar Farbe: enzianblau RAL-Code: 5010 Werkstoff: Stahl Oberfläche: pulverbeschichtet Gewicht [kg]: 5
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen Außenmaße: 1.270 x 870 x 720 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.210 x 810 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 650 mm Ausführung: stabile Winkelstahlkonstruktion inkl. 4 Stück Fangecken m...
Möbelhund® Der original Möbelhund®mit Gummi-Lenkrollen. Die Eigenschaften: Ausführung: 18 mm Sperrholzplatte Oberfläche: robuster Anti-Rutschbelag blau 4 Stück 100 mm Gummi-Lenkrollen Vollgummibere...
Fahrgestell aus Stahl, mit Polyamidrollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 650 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus ther...
Rohrschiebebügel für Fahrgestell Außenmaße: 500 x 765 mm (B/H) universell für alle 4 Größen der Palettenfahrgestelle einsetzbar Ausführung: aus Rundrohr, Ø 33 mm mit Querstrebe im Bügel mit 2 anges...
Fahrgestell aus Stahl, mit TPE-Rollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 650 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus thermopl...
Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, EasySTOP, 1210 x 810 x 650 mm Robuste Konstruktion aus Winkelstahl Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen Spurlose Bereifung aus the...
Transportroller Traglast 400 kg Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm Plattform offen Plattform aus Stahlstreben Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 En...
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 720 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 650 mm Ausführung: stabile Winkelstahlkonstruktion inkl. 4 Stück Fangeck...
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen Außenmaß: 1.070 x 870 x 720 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.010 x 810 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 650 mm Ausführung: stabile Winkelstahlkonstruktion inkl. 4 Stück Fangecken un...
Deichsel und Kupplung für Fahrgestell • Höhe: 680 mm • Fest verschweißt: nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar Hinweis: Deichsel und Kupplung sind universell f...