Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund Ladefläche 600 x 350 mm Traglast 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelhund Ladefläche 600 x 350 mm Traglast 300 kg
Möbelhund Ladefläche 600 x 350 mm Traglast 300 kg
Möbelhund Ladefläche 600 x 350 mm Traglast 300 kg
Artikel-Nr.:
     353-139701
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     mh-935.003
EAN/GTIN:
     4035694001657
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes

Möbelhund®

Der original Möbelhund®mit Gummi-Lenkrollen.

Die Eigenschaften:

  • Ausführung: 18 mm Sperrholzplatte
  • Oberfläche: robuster Anti-Rutschbelag blau
  • 4 Stück 100 mm Gummi-Lenkrollen
  • Vollgummibereifung grau "spurlos"
  • Traglast: 300 kg
  • Eigengewicht: 6 kg

Die Abmessungen:

  • Gesamt: 600 x 350 x 145 mm
  • Ladefläche: 600 x 350 mm
  • Ladehöhe: 145 mm
  • Durchmesser Räder: 100 mm
Verpackungseinheit 2 Stück!
Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Abmessung:
600 x 350 mm
Ladefläche:
600 x 350 mm
Farbe:
blau
Produktart:
Rollbrett
Kapazität:
201-300 kg
Eigengewicht:
5,5 kg
Durchmesser Räder:
100 mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbelhund,Hund,Mübel,Roller,Transportroller,Plattformwagen,Plattformroller,Rollwagen,Wagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
6
2
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 55,60*
2
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 58,90*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 61,72*
€ 79,34*
7 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 85,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,43*
€ 85,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017425
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.