Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell aus Stahl, mit Polyamidrollen, 1210 x 810 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-665
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694033375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell aus Stahl, mit Polyamidrollen, EasySTOP, 1210 x 810 x 270 mm
  • Robuste Konstruktion aus Winkelstahl
  • Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Marke: VARIOfit
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Polyamid
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1210 x 810
  • Maße außen B x T x H [mm]: 870 x 1270 x 715
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 285
  • Traglast gesamt [kg]: 1050
  • Gewicht [kg]: 48,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1270 mm
Höhe Außen:
715 mm
Traglast gesamt:
1050 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
48,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 212,00*
€ 248,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 248,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 263,62*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 225,13*
€ 291,96*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 315,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.