Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschiebebügel für Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Bügelwagen Möbelroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52731/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52731/full/cordes-banner.jpg
Rohrschiebebügel für Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Bügelwagen Möbelroller
Artikel-Nr.:
     3551-zsw-870.002
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-870.002
EAN/GTIN:
     4035694012202
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schiebebügel für Paletten-Fahrgeste...
Rohrschiebebügel für Fahrgestell

Außenmaße: 500 x 765 mm (B/H)

universell für alle 4 Größen der Palettenfahrgestelle einsetzbar

Ausführung:

  • aus Rundrohr, Ø 33 mm
  • mit Querstrebe im Bügel
  • mit 2 angeschweißten Hülsen
  • Bügel verschraubbar, jedoch nur zusammen
  • mit einem Palettenfahrgestell lieferbar, da die

    Vorrichtung des Bügels fest mit dem

    Palettenfahrgestell verschweißt ist

  • Schiebegriffhöhe: ca. 1.000 mm inkl.
  • Fahrgestell mit Ø 200 mm Rollen

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    EAN-Nr: 4035694012202

    Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, schiebebügel für paletten-fahrgestell, Bügelwagen Möbelroller Allzweckroller
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 34,58*
    € 44,91*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 34,33*
    € 44,92*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 33,72*
    € 46,66*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 36,13*
    € 46,87*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 36,48*
    € 47,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,87*
    € 55,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,33*
    € 55,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,18*
    € 52,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,48*
    € 48,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.400
    ab € 199,22*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.420
    ab € 217,84*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.501
    ab € 244,42*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.341
    ab € 486,77*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.315
    ab € 494,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00017301
    ab € 161,83*
    Ähnlich
    Cordes
    00017309
    ab € 210,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017303
    ab € 180,09*
    Ähnlich
    Cordes
    00017300
    ab € 154,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017310
    ab € 207,53*
    Ähnlich
    Cordes
    00017308
    ab € 209,82*
    Ähnlich
    Cordes
    00017302
    ab € 161,10*
    Ähnlich
    Cordes
    00017316
    ab € 416,95*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-870.042-RAL1023
    ab € 299,88*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-870.042-RAL1023
    ab € 299,88*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.