Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, 1210 x 810 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-663
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, EasySTOP, 1210 x 810 x 650 mm
  • Robuste Konstruktion aus Winkelstahl
  • Komfortable Höhenverstellung per innenliegender Federbolzen
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Marke: VARIOfit
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi – Elastik
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1210 x 810
  • Maße außen B x T x H [mm]: 870 x 1270 x 715
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 650
  • Fachlast [kg]: 1200
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Gewicht [kg]: 52,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1270 mm
Höhe Außen:
715 mm
Traglast gesamt:
1200 kg
Fachlast:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
52,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller variofit, fahrgestell für behälter, Transportgeräte, Transportwagen, Fahrgestell, Variofit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,34*
€ 612,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,18*
€ 529,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.