Easy Work Filzgleiter 32teilig mit Klebestreifen weiss Filzgleitersortiment, 32-tlg., mit Klebestreifen, weiß, 16 Stück, rund 22 mm, 16 Stück 22 x 22 mm, Stärke 5 mm Easy Work Artikel sind NICHT fü...
Der Stapelstuhl ILike besitzt eine Sitz- und Rückenfläche aus UV-beständigem Polypropylen und ist mit Kunststoffgleitern für einen optimalen Schutz von Böden und Oberflächen ausgestattet. Er ist be...
Filzgleiter weiss Ø 22 mm. Produktverwendung: Filzgleiter. Klebemasse lösungsmittelfrei. Größe (L x B): 22 x 22 mm. Farbe: weiß. Ausführung des Inhalts der Packung: 12 Stück.
Möbelgleiter, Kunststoff mit Filzgleitfläche • Filz leichter Qualität, eingeklebt Hinweis: Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Ø des Kunststoffbauteils, nicht auf das Filzstück.
Diese runden Gummifüße von Delock können z. B. unter technische Geräte oder Gehäuse angebracht werden um sie vor Kratzern oder Stößen zu schützen. Außerdem dämpfen sie Geräusche, verhindern Abrieb ...
Dieser Bürstenstreifen von Delock kann zur Abdichtung von Türen, Fenstern, Toren oder Rolladenkästen eingesetzt werden. Die flexiblen Bürsten verhindern das Eindringen von Staub und Schmutz und hal...
2er Pack Filzgleiter EUROTOOLS 340-NBFR, 28x28 mm, Stärke ca. 2mm, 24 Stück Selbstklebende, eckige Filzgleiter zum Schutz von empfindlichen Oberflächen vor Druckstellen und Kratzer. Farbe: weiß. Ma...
Beim alltäglichen Gebrauch von Stühlen, Tischen und anderen Möbelstücken sind die Filzgleiter bodenschonende und zugleich geräuschminimierende Hilfsmittel. Die runden und eckigen Bodenschoner sind ...
Sortiment Filzgleiter, 20-teilig • Mit Stiftbefestigung, zum Einschlagen in Stuhl- oder Tischbeine für einen garantiert sicheren Halt Inhalt: • 16 Stück á Ø 22 mm • 4 Stück á Ø 28 mm
Der Stapelstuhl ILike besitzt eine Sitz- und Rückenfläche aus UV-beständigem Polypropylen und ist mit Kunststoffgleitern für einen optimalen Schutz von Böden und Oberflächen ausgestattet. Er ist be...