Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter quadratisch, schwarz, 30x30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter quadratisch, schwarz, 30x30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Filzgleiter quadratisch, schwarz, 30x30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Filzgleiter quadratisch, schwarz, 30x30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186477
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KC7303
EAN/GTIN:
     5901565733035
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter quadratisch, schwarz, 30x30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.

Weitere Informationen:
Grösse:
30 / 30 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
15 Stück
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,48*
€ 5,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,81*
€ 4,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,73*
€ 4,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,23*
€ 3,84
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.