Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend braun
Produktbild zu Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend braun
Artikel-Nr.:
     3145-103324019
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5500033SCH
EAN/GTIN:
     9002730020298
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter 22 x 22 x 3 mm selbstklebend braun

Weitere Informationen:
Größe:
22 x 22 mm
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
braun
Form:
quadratisch
Materialstärke:
3 mm
Inhalt:
16 ST
Produktart:
Filzgleiter
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun, filzgleiter, filzgleiter 3mm, Bodengleiter, Klebefilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.