Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter quadratisch, weiss, 20x20mm, H= 3mm, Bogen à 28 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter quadratisch, weiss, 20x20mm, H= 3mm, Bogen à 28 St.
Filzgleiter quadratisch, weiss, 20x20mm, H= 3mm, Bogen à 28 St.
Filzgleiter quadratisch, weiss, 20x20mm, H= 3mm, Bogen à 28 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186470
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KW7203
EAN/GTIN:
     5901565702031
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter quadratisch, weiss, 20x20mm, H= 3mm, Bogen à 28 St.

Weitere Informationen:
Grösse:
20 / 20 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
28 Stück
Montage:
zum Kleben
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,50*
€ 5,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,82*
€ 4,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,62*
€ 3,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.