LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. Die Standardausführung der Verbindungskabel ist gekreuzt. Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachträgliches Drehen der Stecker zueinander möglich. D...
Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. ...
LogiLink's hochwertige, runde High-Performance-Patchkabel mit LC-Duplex (LCD) Steckverbindern eignen sich besonders für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen. Die Uniboot-Stecker an beiden End...
LogiLink's hochwertige, runde High-Performance-Patchkabel mit LC-Duplex (LCD) Steckverbindern eignen sich besonders für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen. Die Uniboot-Stecker an beiden End...
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G50/125 OM3 2,0 m Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevan...
LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM3 2,0 m Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogeb...
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite SC Duplex G50/125 OM3 2,0 m Die SC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) i...
LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. Die Standardausführung der Verbindungskabel ist gekreuzt. Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachträgliches Drehen der Stecker zueinander möglich. D...
Schnelle, klare Datenübertragung über Ihr LAN Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s Ideal für Netzwerkgeräte, die Singlemode-Glasfaser-Patchkabel benötigen Dämpfungsve...