Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 1m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 1m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett
Helos 1m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26820163
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     115700
EAN/GTIN:
     4005938157006
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 50/125 µm, Multimode
    - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m
    - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s
    - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar)
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.