Komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In". Merkmale: abschirmende Luftpolsterfolie Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder dreilag...
Kleinrolle mit Papiereinleger. PE Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen Materialstärke ca. 45 my 2-Schicht. Für den flexiblen Schutz von Ware jeglicher Art, optimales Füllmaterial, ef...
Die coextrudierte Luftpolsterfolie mit großen Noppen ist eine mehrschichtige Folie. Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest. Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Mat...
Langzeitpolsterschutz durch luftundurchlässige Versiegelung. Der neuartige Folienaufbau (Sperrschicht - vergleichbar mit ca. 80 Mic.) erhöht die Polsterwirkung. Wiederverwendbarkeit durch dauerhaft...
Vorteile: Die einzige Luftpolsterfolie mit spezieller Langzeitversiegelung der Noppen. Eine Sperrschicht aus Polyamid minimiert den Luftverlust in den Noppen, sodass auch nach langer Lagerung ein o...
Recycelte Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Beschädigungen durch Stöße beim Transport oder Versand. Die flexible, reißfeste und starke Luftpolsterfolie ist ein stoßdämpfender Polsterschutz...
Mit der Sperrschicht-Technologie produzieren wir eine dünne, leistungsstarke Folie und reduzieren den Materialeinsatz. Querreißen der Folie ohne Schneidewerkzeug. Länger anhaltender Schutz – Unsere...
DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 60 m, 50 µm, Rollenbreite 1200 mm. Passt sich allen Gegenständen an. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit. Füllt Zwischenräume. Zum Polstern, Schüt...
Lutftpolsterfolie schwarz Blickdicht Stärke: 100my auf Rolle mit einer Länge von 50 meter Breite: 120cm 2-lagige Ausführung Noppenhöhe 3-4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm Wichtiger Hinweis:Es kann vo...
SBP-Luftpolsterfolie, 0,5 x 100 m, transparent - Luftpolsterfolie schützt und polstert verlässlich und sicher - zum Verpacken, Versenden und Schützen empflindlicher Gegenstände - wärme-/ kälteisoli...
Adhäsionsbeutel aus Luftpolsterfolie 3-lagig, 10 mm Noppe, mit Klappe und Adhäsionsverschluss, 400 x 600 x 0,080 mm. Ausführung: mit Klappe und Adhäsionsverschluss
Komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit. Abschirmbeutel Typ "Metal-In". Merkmale: abschirmende Luftpolsterfolie Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder dreilag...
Die coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie. Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest. Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart u...