Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 50cmx5m, transparent Q-CONNECT KF11472


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, 50cmx5m, transparent Q-CONNECT KF11472
Luftpolsterfolie, 50cmx5m, transparent Q-CONNECT KF11472
Luftpolsterfolie, 50cmx5m, transparent Q-CONNECT KF11472
Artikel-Nr.:
     639-853642
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11472
EAN/GTIN:
     5706002114725
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Kleinrolle mit Papiereinleger. PE Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen Materialstärke ca. 45 my 2-Schicht. Für den flexiblen Schutz von Ware jeglicher Art, optimales Füllmaterial, effektive Zwischenablage, dämpft Stöße ab und ist wärme- und kälteabweisend. Zum Füllen von Paketen oder als Schutz für empfindliche Güter. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppendurchmesser ca. 10 mm. Zu 100 % Recyclingfähig. Wird bei der thermischen Verwertung rückstandsfrei verbrannt.
Weitere Informationen:
Breite:
500
Dicke der Folie:
0,045
Dicke der Folie [in µm]:
45
Farbe:
transparent
Länge:
5000
Länge [in m]:
5
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolien 50 cm x 5 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 5 meter, Füllmittel zum Verpacken, Luftpolsterfolien, Noppenfolien zum Verpacken, Verpackungsfolien, Folien zur Verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,72*
1 Tag
200
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 2,98*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.