Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 120cm x 50m große Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 120cm x 50m große Noppen
Luftpolsterfolie 120cm x 50m große Noppen
Artikel-Nr.:
     353-141381
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     141381
EAN/GTIN:
     4046895009519
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die coextrudierte Luftpolsterfolie mit großen Noppen ist eine mehrschichtige Folie.
Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest.
Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden. Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schont damit auch die Umwelt.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • 2-lagig
  • mindestens 50% Recycling-Anteil enthalten
  • Noppendurchmesser ca. 30mm
  • Noppenhöhe ca. 9mm

Verwendung:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Langzeitpolsterung
  • bewährter Schutz gegen mechanische Schäden
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
120 cm
Qualität:
42 my
Ausführung:
große Noppen
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 120 cm x 50 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie großnoppig, Luftpolsterfolie,Knisterfolie,Noppenfolie,Schutzfolie,Polsterfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
22
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 62,50*
6 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 69,33*
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 71,37*
€ 90,65*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 43,60* pro Spule)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.