Luftpolsterkissenmaschine AIRmove (Maschine - ohne Folienrollen) DIE KLEINE FLEXIBLE LUFTPOLSTERKISSEN-MASCHINE Abmessung: 462 x 200 x 215 mm Geschwindigkeit: ca. 3,5 m/Min. Gewicht: 3,3 kg Netzspa...
Die ProtectAir mini Luftpolsterfolien erhalten Sie wahlweise in einer Ausführung als Ketten oder in einer Variante als Matten mit 4 Kammern. Die Folien sind ausschliesslich für die Verwendung in Pr...
Luftkissenmaschine AirBoy® Nano3, LxBxH 430 x 190 x 195 mm, Kunststoff. Flexible Nutzung mit verschiedenen Folien- und Polstertypen. Kostengünstig und platzsparend. Ideal bei geringem Versandvolume...
Schützen - trennen - sichern Die WiAir1000 ist trotz ihrer Kompaktheit sehr leistungsstark. Diese Luftpolstermaschine produziert nach kurzer Aufwärmzeit von nur 3 min Luftpolster verschiedener Größ...
Mit der praktischen und leicht zu bedienenden ProtectAir mini Luftpolstermaschine stellen Sie Ihr Verpackungsmaterial selbst her und zwar in genau der Stärke und Menge, die Sie benötigen. Auf diese...
Luftkissenmaschine AirWave®1, mit Aufbau-Kit für Papierfolie, bis zu 10 m/min. Mit 5,6 kg Gewicht besonders handlich. Geschwindigkeit: 8 bis 10 m pro Minute. Inklusive Aufbau-Kit zur Nutzung von Pa...
Schützen - trennen - sichern Die WiAir3000 PLUS ist trotz ihrer Kompaktheit sehr leistungsstark. Diese Luftpolstermaschine produziert nach kurzer Aufwärmzeit von nur 3 min Luftpolster verschiedener...
Die ProtectAir mini Luftpolsterfolien erhalten Sie wahlweise in einer Ausführung als Ketten oder in einer Variante als Matten mit 4 Kammern. Die Folien sind ausschliesslich für die Verwendung in Pr...
Luftkissenmaschine AirWave®2, LxBxH 413 x 316 x 232 mm, bis zu 20 m/min. Hocheffizient: bis zu 20 m Luftkissen pro Minute. Vielseitig für zahlreiche unterschiedliche Folientypen nutzbar. Nutzerfreu...
WiAir1200 Luftpolstersystem - 12m/min, schwarz, Temperatur- und Speedeinstellung, portabel und leise Das WiAir1200 Luftpolstersystem ist die perfekte Lösung für den Schutz Ihrer Produkte beim Versa...
Luftkissenmaschine AirWave®2, mit Aufbau-Kit für Papiermaschinen, bis zu 20 m/min. Hocheffizient: bis zu 20 m Luftkissen pro Minute. Mit Aufbau-Kit für die Nutzung von Papierfolie. Nutzerfreundlich...
AIRmove² Luftkissensystem - Zubehör - Einwickeln, polstern, Hohlräume füllen und die Produkte im Paket fixieren – die AIRmove2® löst jede Aufgabe kosteneffizient! Egal ob groß, zerbrechlich oder sc...