Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissenmaschine SET: Maschine + 8 Rollen AIRmove-Maschine inkl. 8 R


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Airmove Luftpolsterkissen Maschine mit Void-Füllkissen
Airmove Luftpolsterkissen Maschine mit Void-Füllkissen
Airmove_Luftpolsterkissen-Maschine
Airmove Void Füllkissen Luftpolster
Artikel-Nr.:
     424-6160015
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     5100616
EAN/GTIN:
     4251684777825
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät
Luftpolsterkissenmaschine SET: Maschine + 8 Rollen AIRmove-Maschine inkl. 8 R
SET: 1 AIRMOVE MASCHINE (Art. 6160001) + 8 ROLLEN Void-Füllkissen (Art. 6150017) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1.) Art. 6160001: 1 x AIRMOVE-MASCHINE DIE KLEINE FLEXIBLE FÜR DEN VERSAND! Maße: 462 x 200 x 215 mm Geschwindigkeit: ca. 3,5 m/Min. Gewicht: 3,3 kg Netzspannung: 220 V, 110 VAC Leistung: max. 50 W, Standby 10 W Verwendung: 2 Arten Luftpolsterkissen können verarbeitet werden - Void-Kissen: 200 mm x 120 mm (Art. 6150017) - Cushion-Bett: 400 mm x 250 mm (Art. 6150016) 2.) Artikel 6150017: 8 Rollen Void-Kissen Kissen um Volumen auzufüllen Material: Coex-Folie Folienstärke: 25 µ Farbe: Transparent Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine AIRmove Rollenbreite: 200 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 120 mm Kissen pro Rolle: ca. 2000 Rollenlänge: 250 m Die Luftpolstermaschine AIRmove gewährleistet optimale Hohlraumfüllung, Fixierung von Produkten und idealen Polsterschutz. Das Füllvolumen für die Luftkissen, sowie die Verschweißung sind nach Ihren Bedürfnissen regulierbar. Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. - Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. - Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. - Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! - Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfoliekissen sind stabil und federn Stöße ab und behalten entgegen Papierpolstern die Federwirkung. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 837,42*
€ 996,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 818,04*
€ 973,47
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 811,29*
€ 965,44
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 804,53*
€ 957,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 772,61*
€ 919,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 742,68*
€ 883,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 697,69*
€ 830,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.