Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAND REX SPC00442A003 25M LITZE, PTFE 7/0.15 A WEISS 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1184014
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00442A003 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg26 weiss
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.15mm
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.124 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg26, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00442A003 25M, 1184014, 118-4014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 23,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.