210-10 Litze 2 x 0.04 mm² Rot/Schwarz 10 m Kupfer-Schaltlitze 2-adrig - rot-schwarz - 2x 0,04 mm ² (5 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 10 Meter - sehr gut zum Anschluss von LEDs geeignet. Technisc...
218-5-25 Litze 2 x 0.14 mm² Rot/Schwarz 25 m Kupfer-Schaltlitze rot-schwarz - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 25 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2...
Lieferumfang: 50 m Litze schwarz, 50 m Litze rot und Schneidezange, PVC-Litze Sortiment mit Präzisionsschneidezange, 23CW026, QUADRIOS Die PVC-Ummantelung bedeckt das hochreine Kupfergeflecht und s...
Lieferumfang: 25 m Litze schwarz, 25 m Litze rot und Schneidezange, PVC-Litze Sortiment mit Präzisionsschneidezange, 23CW028, QUADRIOS Die PVC-Ummantelung bedeckt das hochreine Kupfergeflecht und s...
Lieferumfang: 50 m Litze schwarz, 50 m Litze rot und Schneidezange, PVC-Litze Sortiment mit Präzisionsschneidezange, 23CW027, QUADRIOS Die PVC-Ummantelung bedeckt das hochreine Kupfergeflecht und s...
Einzelader, 4512401S, LAPP Die 4512401S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512211S, LAPP Die 4512211S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512212S, LAPP Die 4512212S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512213S, LAPP Die 4512213S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...