Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, X05V-K, 1,0 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 2,8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, X05V-K, 1,0 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 2,8 mm
PVC-Schaltlitze, X05V-K, 1,0 mm², schwarz/rot, Außen-Ø 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P6364
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512213S
EAN/GTIN:
     4044774700472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader, 4512213S, LAPP Die 4512213S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für die Verlegung in geschlossenen Rohren und Kabelkanalsystemen sowie auf oder unter Putz, jedoch nur als Teil von Signal- oder Steuerstromkreisen. Features * Zweifarbig spiralisiertes PVC * Flammenhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Geräte * Geschützter Einbau in und an Beleuchtungseinrichtungen * Signalanlagen in und auf Gips in Rohren
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.8 mm
Farbe:
schwarz/rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
11.2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze awg 17, litze, lappkabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,25871*
€ 0,35871*
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
250
Frei Haus
ab € 0,50324*
€ 0,69848*
3 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,95*
ab € 0,3626*
€ 0,72388*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512203S
ab € 89,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512283S
ab € 90,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512363S
ab € 89,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512263S
ab € 0,25994*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512323S
ab € 0,25842*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512343S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512373S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512433S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512443S
ab € 0,25871*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512333S
ab € 89,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512243S
ab € 89,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512253S
ab € 89,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512923S
ab € 89,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512293S
ab € 89,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512453S
ab € 89,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.