Wärmebeständige Schaltlitzen halogenfrei Typ LiH-T120. Mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit und Kriechfestigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmi...
Litzendraht, 60.7265-10022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litze mit verstärkter Zweischichtisolierung für höchste Sicherheit. Schäden an der äußeren Isolationsschicht sind durch die un...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 32 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.079mm Zulassu...
218-00-100 Litze 2 x 0.14 mm² Rot 100 m Kupfer-Schaltlitze rot-rot - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1):...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 27 AWG Zulassungsspezifikat...
Faber Kabel 030968 Litze SiF 1 x 2.50 mm² Rot Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wär...