Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.38mm² Kupfer, versilbert Rot 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093890
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     E 2219 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg22 rot
litze
Litze, Typ=E 2219 RED, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.38 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Testspannung=3.4 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
645,18 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,9793* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,18*
€ 177,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,63*
€ 172,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 127,08*
€ 151,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,14*
€ 137,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,71*
€ 135,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,93*
€ 116,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.