Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 50 A 32V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323321
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.5501
EAN/GTIN:
     4005084017506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=153.5631.5501, Nennspannung=32 V, Nennstrom=50 A, Schaltleistung=2 kA, Farbe Zubehör=Rot, Gehäusematerial=Thermoplast, Anschlussloch=M5, M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
708
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,96*
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 5,04*
5
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 5,23*
2 Tage
879
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,06*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 4,48*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.