Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. HP 463309-241, 632015-222, 632015-542, 632423-001, HSTNN-C48C, HSTNN-C49C, HSTNN-DB2L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. HP 463309-241, 632015-222, 632015-542, 632423-001, HSTNN-C48C, HSTNN-C49C, HSTNN-DB2L
Artikel-Nr.:
     296-2449DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4055655191036
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops

PATONA Akku f. HP 463309-241 632015-222 632015-542 632423-001 HSTNN-C48C

 

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Lenovo Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 10,8Volt
Kapazität:4400mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

HP
EliteBook
2560p, 2570p

Original-Bezeichnung der Lenovo Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

HP 463309-241, 632015-222, 632015-542, 632423-001, HSTNN-C48C, HSTNN-C49C, HSTNN-DB2L, HSTNN-DB2M, HSTNN-I08C, HSTNN-I92C, HSTNN-UB2K, QK644AA, QK645AA, SX06, SX06XL, SX09

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,13*
€ 54,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,83*
€ 53,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2392
ab € 26,08*
Ähnlich
PATONA
2450
ab € 40,53*
Ähnlich
PATONA
2393
ab € 28,34*
Ähnlich
PATONA
2428
ab € 27,55*
Ähnlich
PATONA
2426
ab € 23,65*
Ähnlich
PATONA
2427
ab € 23,55*
Ähnlich
PATONA
2485
ab € 20,49*
Ähnlich
PATONA
2482
ab € 19,88*
Ähnlich
PATONA
2479
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.