Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 631339 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
SLV 631339 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365361
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     631339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die BENA LED 150 Wand- und Deckenleuchte ist eine professionelle Leuchte für die Aufbaumontage. Innerhalb des weißen Rahmens befindet sich eine LED mit jeweils 38 Watt und sorgt für die nötige Beleuchtungsstärke. Durch ihr funktionales Licht ist die Leuchte ideal für moderne Einrichtungen und ist wahlweise in kalt- und warmweiß verfügbar. Dank des bereits eingebauten LED Treibers ist die BENA LED 150 Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4400 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
2420 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.7 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
631337
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.