Die S8-Reihe bietet allerhöchste Leistung in einem kompakten Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse IP69K, darunter auch einzigartige patentierte Modelle zur Erkennung transparenter Objekte. Entwickel...
SG4 Extended bietet eine Auflösung für Finger- und Handschutzerkennung mit programmierbaren Funktionen für optimale Flexibilität zur Anpassung an jeden Maschinenbedarf. Mit Fernkonfiguration und Fe...
Bemessungsschaltabstand 2500mm, Max. Schaltabstand 4000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtet...
Die SM1-Modelle verfügen über Fixfokus und eine Reichweite von 20 mm; die SM2-Modelle sind ultra-flach mit diffusem Reflextaster bei 170 mm und Einweg-Lichtschranke bei 1,2 m; SM3-Modelle mit koaxi...
Einweglichtschranke in sehr flacher Bauform bei einer großen Reichweite. Zum Erkennen auch kleinster Objekte durch sehr kleinen Lichtfleck. Sehr kurze Ansprechzeit von 0.5 ms für schnelle Objekte. ...
SG4 Extended bietet eine Auflösung für Finger- und Handschutzerkennung mit programmierbaren Funktionen für optimale Flexibilität zur Anpassung an jeden Maschinenbedarf. Mit Fernkonfiguration und Fe...
Panasonic Reflexions-Lichtschranke CY-192A-P-Y CY-192A-P-Y hellschaltend,ohne Polarisationsfilter 1 St. Reflexions-Lichtschranke, Serie CY100 Reflexions-Lichtschranke mit M18 Gewinde zur schnellen ...