Grenzreichweite: 0 ... 15 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm Werkstoff...
OsiSense XU ? der neue optoelektronische Sensor für das Erfassen von transparenten Objekten. XUM-Optoe. Sensor, Reflexions-Lichtschranke, M8. Abmessung 31 x 11 x 20, Nennspannung 12-24 DC, Schaltab...
Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6XLPQ8Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung, max. Reichweite 3000 mm, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67...
Klein-Lichtschranke W16 WLA16P-24162130A00Klein-Lichtschranken, W16, WLA16P-24162130A00, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand min. / max.: 0 m / 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-...
Grenzreichweite: 0 ... 15 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm Werkstoff...