Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS5B
Artikeldetailsicht 1, LS5B
Artikeldetailsicht 2, LS5B
Masszeichnung 1, LS5B
Artikel-Nr.:
     6682-50145237
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67

Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
32.4 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,16*
€ 46,50*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 41,06*
€ 55,04*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,18*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.