3071255 - SLSR30-1200Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Bla...
3073533 - LS2E30-1500Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Überwachu...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Auflösung: 17 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Reichweite: 0,5 ... 3 m Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR Abmessung: 34,7 mm x ...
3071256 - SLSR30-1350Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Bla...
3073553 - LS2TP30-1500Q88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzar...
3083660 - SLPE25-830 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschluss über Stecker...
3073546 - LS2TP30-450Q88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart...