3073531 - LS2E30-1200Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Überwachu...
Funktionspaket: Smart Process Gating Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 14 mm / 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm / 60...
3071254 - SLSR30-1050Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Bla...
3073551 - LS2TP30-1200Q88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzar...
3083564 - SLPE25-270P8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm,...
3077255 - LS2TP30-1800Q88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzar...
Funktionspaket: Smart Process Gating Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 14 mm / 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm / 90...