3071222 - SLSR14-450Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blan...
Sicherheitslichtvorhang IP 69K OY453SSicherheitslichtvorhang Schutzfeldhöhe 1810 mm Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm IEC 62061 SILcl 3 IP 65 IP 67 IP 69K (mit Schutzrohr: IP 69K) Anschlusslei...
3083706 - SLPCE25-970 / Personenschutz Lichtvorhang Sender kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschlus...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Ansprechzeit: 4,7 ms Anschluss: Leitung mit Runds...
3073529 - LS2E30-900Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508 Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Überwachun...
3071223 - SLSR14-600Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blan...
3072412 - SLSCE30-1200Q8 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1,...
3083702 - SLPCE25-410 / Personenschutz Lichtvorhang Sender kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschlus...