3083706 - SLPCE25-970 / Personenschutz Lichtvorhang Sender kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschlus...
3084511 - SLPMR25-830 / Personenschutz Empfänger integrierte Muting-Funktion Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig, Schutzart IP65, ...
3072407 - SLSCE30-450Q8 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, ...
3071215 - SLSE14-600Q5 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfun...
3083685 - SLPCE14-1110 / Personenschutz Lichtvorhang Sender kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschlu...
3083588 - SLPCE14-410P8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverb...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 17 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 17,3 ms Anschluss: Leitung mit Ru...
3071216 - SLSE14-750Q5 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfun...