Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40697 Glühbirne 40 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40697 Glühbirne 40 W E14
Scharnberger & Hasenbein 40697 Glühbirne 40 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546172
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40697
EAN/GTIN:
     4034451406971
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Flackerkerze
Kerzenlampe 35x100 mm Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, E14, opal. Kerzenlampen sind für eine besonders dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie können freistrahlend, aber auch durch geschmackvolle Leuchtengläser umgeben, zum Einsatz kommen. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
290 lm
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
Weiches Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.