Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus ...
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux Glühlampe Iq Leddim A60 5.5W Cw Ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit wird Ihnen durch die IQ-LED A60 von Kanlux geboten. Zu den großen Vorteilen zählen hier d...
Birnenlampe 22x48 mm Birnenformlampe E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgerät...
Allgebrauchslampe B 60x105mm Allgebrauchsgluhlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlassigkeit aus. Diese Lampe ist fur viele Anwendungsfalle geeignet. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Fa...
LED-Lampen mit CRI 97, A B P Formen. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Farbwiedergabeindex Ra: 97. Produktvorteile: Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenla...
Birnenlampe 22x48 mm Birnenformlampe E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgerät...
Allgebrauchslampe B 60x105mm Allgebrauchsgluhlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlassigkeit aus. Diese Lampe ist fur viele Anwendungsfalle geeignet. Schaltzyklen: 4000 Zundzeit/Startzeit (s): 0,1 ...
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; k...