Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux Glühlampe Iq Leddim A60 5.5W Cw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux Glühlampe Iq Leddim A60 5.5W Cw
LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux Glühlampe Iq Leddim A60 5.5W Cw
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339272843_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27284
EAN/GTIN:
     5905339272843
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe in Glühlampenform Kanlux Glühlampe Iq Leddim A60 5.5W Cw

Ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit wird Ihnen durch die IQ-LED A60 von Kanlux geboten. Zu den großen Vorteilen zählen hier der geringe Energieverbrauch sowie die lange Lebensdauer. Desweiteren kommt das tageslichtweiße Licht der Natur sehr nah und ist unbedenklich für Ihre Augen und Haut. Durch die Dimmfunktion können Sie das Licht an jede Situation anpassen. Zertifiziert wurden diese besonderen Leistungen durch den TÜV Rheinland.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 110
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 510
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 42
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
110 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.