Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806598
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075431034
EAN/GTIN:
     4058075431034
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
95 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
33 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
36 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.