Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Leuchtentransformator

  Leuchtentransformator  (205 Angebote unter 27.603.692 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Leuchtentransformator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Leuchtentransformator"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 150/230…240 (16 Angebote) 
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
LEDVANCE
4050300581415
ab € 15,33*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch (7 Angebote) 
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch Marke: nobilé Artikelnummer: NO-6991407200 Betriebsspannung: 230 V Größe: L∕ B∕ H: 12,4∕ 3,7∕ 2,6 cm Dimmbar: ja F...
nobilé
NO-6991407200
ab € 8,33*
pro Stück
 
 Stück
HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 70/230…240 (19 Angebote) 
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
LEDVANCE
4050300442310
ab € 8,91*
pro Stück
 
 Stück
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz (1 Angebot) 
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60HzCertaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen (1...
Philips
913700633891
ab € 5,45*
pro Stück
 
 Stück
HALOTRONIC® HTi 105/230…240 DIM (12 Angebote) 
Dimmbare elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: DALI-Trafo für Niedervolthalogenlampen. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Kurzschlussschutz...
LEDVANCE
4008321420633
ab € 41,02*
pro Stück
 
 Stück
Relco Transformator 20-105W elektronisch ICE 105 PFS (3 Angebote) 
Relco Transformator 20-105W elektronisch ICE 105 PFS Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ... 240V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Leistung 20 ... 105W, Art der Dimmung Phasenabs...
Relco
RN1604
ab € 10,12*
pro Stück
 
 Stück
HALOTRONIC® 315 DIM (13 Angebote) 
– Dimmermodule. Produkteigenschaften: DALI-Phasenabschnittsdimmer. Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen. Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung. Dimmen von el...
LEDVANCE
4008321957344
ab € 152,15*
pro Stück
 
 Stück
SLV 138992 Netzteil & Spannungsumwandler (7 Angebote) 
Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 210W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.
SLV
138992
ab € 88,40*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-150 D, mit Thermoswitch (8 Angebote) 
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-150 D, mit Thermoswitch Artikelnummer: NO-6991407400 Betriebsspannung: 230 V Größe: L∕ B∕ H: 12,7∕ 4,2∕ 3,1 cm Dimmbar: ja Farbe: weiß Lam...
nobilé
NO-6991407400
ab € 13,72*
pro Stück
 
 Stück
HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 105/230…240 (21 Angebote) 
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
LEDVANCE
4050300442334
ab € 8,93*
pro Stück
 
 Stück
SLV 138981 Lichtmontage & Zubehör (7 Angebote) 
Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 105W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.
SLV
138981
ab € 56,10*
pro Stück
 
 Stück
SLV 138982 Beleuchtungs-Zubehör (7 Angebote) 
Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 105W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.
SLV
138982
ab € 60,98*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-60 D, mit Thermoswitch (6 Angebote) 
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-60 D, mit Thermoswitch Marke: nobilé Artikelnummer: NO-6991406000 Betriebsspannung: 230 V Größe: L∕ B∕ H: 12,4∕ 3,7∕ 2,6 cm Dimmbar: ja Fa...
nobilé
NO-6991406000
ab € 7,16*
pro Stück
 
 Stück
SLV
1002693
ab € 47,50*
pro Stück
 
 Stück
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30 (5 Angebote) 
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30 Marke: nobilé Schutzklasse: 2 Produktart: Netzgerät Nennstrom: 350 mA Betriebsspannung: 180-295 V Größe: L∕ B∕ H: 12,8∕ 6∕ 3,15 cm ...
nobilé
NO-8970100410
ab € 37,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Leuchtentransformator
^

Mit dem Beleuchtungstrafo Primärspannung transformieren

Moderne, energiesparende Leuchtmittel wie LED- oder Halogenlampen arbeiten mit Betriebsspannungen im Niedervoltbereich. Beleuchtungstrafos transformieren die Netzspannung (Primärspannung) für den Betrieb von Niedervoltlampen in die Sekundärspannung. Die Trafos sind in der Regel gegen Berührungsspannung isoliert und Kurzschlussfest. Je nach Ausführung sind sie für den Innen- oder Außenbereich geeignet. Besonders platzsparend und effizient sind elektronische Beleuchtungstrafos.

Elektrische Kennwerte

Primärspannung

Die Primärspannung des Trafos muss der vorhandenen Netzspannung entsprechen, in Deutschland 220 - 250 Volt. Für andere Netzspannungen gibt es Trafos mit Mehrbereichseingang.

Sekundärspannung

Die Sekundärspannung muss in Höhe und Stromart den angegebenen Betriebsdaten des Leuchtmittels entsprechen. Dabei muss berücksichtigt werden, ob die Leuchtmittel in Reihe oder parallel geschaltet sind. Bei Reihenschaltung entspricht die benötigte Sekundärspannung der Summe der Betriebsspannungen der Lampen. Bei Parallelschaltung entspricht die benötigten Sekundärspannung der angegebene Lampen-Betriebsspannung. Überspannung führt zu Schäden am Leuchtmittel. Halogenlampen werden in der Regel mit Wechselspannung betrieben. LED-Leuchten benötigen je nach Bauart Wechsel- oder Gleichspannung.  

Leistung

Bei Trafos mit Wechselstromausgang wird die maximale Ausgangsleistung meist in Volt-Ampere (VA) angegeben. 1 VA entspricht der Lampenleistung von 1 W. Bei Gleichstrom wird die Ausgangsleistung in Watt (w) angegeben. Bestimmte Beleuchtungstrafos benötigen für den sicheren Betrieb eine Mindestlast.
Bei Parallelschaltung addieren sich die Leistungen der Lampen zur Gesamtlast. Bei Reihenschaltung verringert sich die Leistungsaufnahme mit der Anzahl der Lampen. 

Checkliste zur Auswahl des geeigneten Beleuchtungstrafos

  • Ist der Trafo für die Leuchtmittelart (Halogen, LED) vom Hersteller zugelassen?
  • Entspricht die Primärspannung der vorhandenen Netzspannung?
  • Entsprechen Sekundärspannung und Stromart den Daten des Leuchtmittels?
  • Sollen die Leuchtmittel in Reihe oder parallel geschaltet werden?
  • Entspricht die ermittelte Lampenleistung höchstens der Ausgangsleistung des Trafos?
  • Ist die Lampenleistung höher als eine eventuell angegebene Mindestlast des Trafos?
  • Werden die Umgebungsbedingungen (Innen/Außen, Temperatur, Einbaumaße) eingehalten?
  • Soll die Beleuchtung dimmbar sein? Sind Trafo, Dimmer und Leuchtmittel kompatibel?

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.