Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relco Transformator 20-105W elektronisch ICE 105 PFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-253493
Hersteller:
     Relco
Herst.-Nr.:
     RN1604
EAN/GTIN:
     8009991316048
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Relco Transformator 20-105W elektronisch ICE 105 PFS Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ...

240V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 20 ...

105W, Art der Dimmung Phasenabschnitt, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Mit Sekundär-Sicherungsautomat, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 145mm, Breite 39mm, Höhe 28mm,

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 W | 105 W
Art der Dimmung:
Phasenabschnitt
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
145 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, beleuchtungstransformator relco, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 10,13*
€ 12,69*
Lager 5382
26
1
€ 5,80*
ab € 17,03*
€ 24,40*
1 Tag
31
1
€ 6,40*
ab € 17,05*
€ 24,41*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.