Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500913784_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     913700633891
EAN/GTIN:
     8711500913784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Certaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen (12 V DC). In seinen verschiedenen Ausführungen und mit seinem kompakten Design ist er die ideale Lösungen für alle Standardanwendungen.Hinweise: Transformer is not suitable for DC operation

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 20
  • Länge [mm]: 107
  • Breite [mm]: 32
  • Höhe [mm]: 22
  • Lichtfarbe: weiß
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: ja
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • VS Ausgangsspannung: 11.5
  • Material: Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.