Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Eigengewicht: 3.77 kg, Gesamtbauhö...
Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird n...
Lenkrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 125 x 37 mm Naben Länge x Ø 50 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraublo...
TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Edelstahl-Gehäuse, Anschraubloch, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 100 kg Die Lenkrolle TENTE TPE, Gleitlager, Anschraubloch eignet sich für den Transport leichterer Las...
Stahlblech-Lenkrolle L-POTH, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 400 kg, Lenkrolle. Version KA: mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Temperaturbest...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 225 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenla...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...