Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IM-PAM-080-K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IM-PAM-080-K-3
LENKROLLE, L-IM-PAM-080-K-3
Artikel-Nr.:
     CM-D68JU2W
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     21071
EAN/GTIN:
     4042974031761
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
pa torwegge lenkrollen
lenkrolle
Lenkrolle mit Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 0.92 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 80 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Temperaturbeständigkeit -25°C bis +90°C, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0021071
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 200kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.