Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Bauhöhe 200 mm, 468


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582307863
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00804223
EAN/GTIN:
     4031582307863
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Lenkrollen 4680TOP160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
270 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
3.301 kg
Störkreisradius:
135 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle lenkrolle 160mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 64,27*
€ 82,11*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 175,18*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,75*
€ 96,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,33*
€ 92,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,27*
€ 76,48
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801134
ab € 26,60*
Zubehör
Tente
00863584
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.