Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Edelstahl-Gehäuse, Anschra 196149-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196149-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     7470PJO125P30-11
EAN/GTIN:
     4031582349979
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 ...
TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Edelstahl-Gehäuse, Anschraubloch, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 100 kg Die Lenkrolle TENTE TPE, Gleitlager, Anschraubloch eignet sich für den Transport leichterer Lasten, z.B. für Büro- oder Servierwagen und ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Lenkrolle mit Anschraubloch, 1 Stück pro VE Radkörper aus Polypropylen (PP) mit Gleitlager Lauffläche aus TENTEprene (thermoplastisches Gummi), spurlos Gehäuse aus Edelstahl 40 bis 100 kg Tragkraft Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Durchmesser = 50 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12530 Rückenloch Durchmesser = 11 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = zweifach Schwenkradius = 103,5 mm Störkreis Radius = 207 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Ausladung = 41 mm Gehäuse Material = Edelstahl Befestigungsart = Rückenloch Höhe = 160 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
41 mm
Befestigungsart:
Rückenloch
Höhe:
160 mm
Rad Durchmesser:
50 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schwenkradius:
103.5 mm
Störkreis Radius:
207 mm
Tragkraft:
100 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gehäuse Material:
Edelstahl
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12530
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schwenklager:
zweifach
Rückenloch Durchmesser:
11 mm
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 100kg, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 20,29*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 42,52*
€ 57,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00036331-KK
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.